曜日別特売

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個C152.4ヘッドNo.34-RAC70-85E注文コード29295203品番HSK63A-RAC70-180E
参考基準価格(税別)¥63,890販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高圧センタースルー対応

用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]質量(kg)4.5タイプCC型インサート[ポジタイプ]C64シリーズRAC-EC152.4テーパーHSK 63AシャンクNo.HSK 63A-Q34-95ボーリング範囲(Φmm)70~100有効ボーリング長(mm)180ヘッドNo.34-RAC70-85EチップNo.CC12-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする