神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドアハンドル Banboo Material
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ブラウン
注文コード
29295376
品番
HB211-BR-450
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
竹集成材
付属品
ビス(M8)
仕様
抗菌、防静電
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
ブラウン
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル
固定
取手
取手