Stainless Material

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上鏡面 注文コード29296697 品番GH1106-25B-800
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕上6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。

材質ステンレス 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする