※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH102-27B-452 Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29297038 FH102-27B-452 Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29297038

Stainless Material

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上鏡面 注文コード29297038 品番FH102-27B-452
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕上8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。

材質ステンレス 付属品ビス(M8) 仕様スマートキーパー対応 セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 仕上鏡面 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29297205
2025-08-18
用途:
入り口ドア

想定内。見たままの商品で満足してます。特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする