日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
フランジスルー型サイドロック(ドリル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
D
25
注文コード
29297188
品番
NBT40-SL25F-90
参考基準価格(税別)
¥31,020
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
質量(kg)
1.7
H
14
D
25
C
55
寸法L(mm)
90
h
17
G
M12 P1.25
H1
54.5
テーパー
No.40
適合コレット
OK25