日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
フランジスルー型サイドロック(ドリル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
D
20
注文コード
29297206
品番
NBT50-SL20F-105
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
質量(kg)
4.8
H
12
D
20
C
50
寸法L(mm)
105
h
16
G
M10
H1
44.5
テーパー
No.50