日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
125
H1
31〜54
別売品番
SKG-15
注文コード
29299568
品番
HSK100A-MDSK13-125
参考基準価格(税別)
¥55,970
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
3.0〜13.0
寸法L(mm)
125
寸法l1(mm)
22.0
L2
48.0
C
33.0
C1
36.7
C2
54.0
H
90
H1
31〜54
別売品番
SKG-15
質量(kg)
4.4
適合コレット
SK13A
シリーズ
MDSK