日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
H1
47〜80
別売品番
SKG-22
注文コード
29299604
品番
HSK100A-MDSK20-165
参考基準価格(税別)
¥61,530
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
4.0〜20.0
寸法L(mm)
165
寸法l1(mm)
25.2
L2
67.0
C
48.0
C1
54.9
C2
84.0
H
129
H1
47〜80
別売品番
SKG-22
質量(kg)
5.5
適合コレット
SK20A
シリーズ
MDSK