日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
H1
55〜85
別売品番
SKG-28
注文コード
29299613
品番
HSK100A-MDSK25-165
参考基準価格(税別)
¥64,160
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
8.0〜25.4
寸法L(mm)
165
寸法l1(mm)
27.0
L2
69.0
C
55.0
C1
60.9
C2
84.0
H
129
H1
55〜85
別売品番
SKG-28
質量(kg)
5.6
適合コレット
SK25A
シリーズ
MDSK