日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
H1
21〜35
別売品番
SKG-8
注文コード
29299629
品番
HSK100A-MDSK6-165
参考基準価格(税別)
¥57,960
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
3.0〜6.0
寸法L(mm)
165
寸法l1(mm)
16.2
L2
88.0
C
19.5
C1
29.6
C2
54.0
H
135
H1
21〜35
別売品番
SKG-8
質量(kg)
4.5
適合コレット
SK6A
シリーズ
MDSK