日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
H1
31〜45
別売品番
SKG-12S
注文コード
29299638
品番
HSK50A-MDSK10-90
参考基準価格(税別)
¥43,470
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
3.0〜10.0
寸法L(mm)
90
寸法l1(mm)
18.2
L2
38.2
C
27.5
C1
30.3
C2
41.6
H
66
H1
31〜45
別売品番
SKG-12S
質量(kg)
1.0
適合コレット
SK10A
シリーズ
MDSK