日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
H1
31〜50
別売品番
SKG-12S
注文コード
29299665
品番
HSK63A-MDSK10-105
参考基準価格(税別)
¥44,520
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
3.0〜10.0
寸法L(mm)
105
寸法l1(mm)
18.2
L2
48.0
C
27.5
C1
31.7
C2
52.4
H
79
H1
31〜50
別売品番
SKG-12S
質量(kg)
1.6
適合コレット
SK10A
シリーズ
MDSK