日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
H1
31〜54
別売品番
SKG-15
注文コード
29299708
品番
HSK63A-MDSK13-120
参考基準価格(税別)
¥45,570
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
3.0〜13.0
寸法L(mm)
120
寸法l1(mm)
22.0
L2
63.0
C
33.0
C1
38.8
C2
52.4
H
94
H1
31〜54
別売品番
SKG-15
質量(kg)
1.9
適合コレット
SK13A
シリーズ
MDSK