日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
H1
45〜60
別売品番
SKG-18L
注文コード
29299769
品番
HSK63A-MDSK16-135
参考基準価格(税別)
¥46,620
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
3.0〜16.0
寸法L(mm)
135
寸法l1(mm)
23.0
L2
79.0
C
40.0
C1
47.9
C2
52.4
H
105
H1
45〜60
別売品番
SKG-18L
質量(kg)
2.2
適合コレット
SK16A
シリーズ
MDSK