日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
H1
47〜70
別売品番
SKG-22
注文コード
29299796
品番
HSK63A-MDSK20-120
参考基準価格(税別)
¥49,140
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
4.0〜20.0
寸法L(mm)
120
寸法l1(mm)
25.2
L2
70.0
C
48.0
C1
50.6
C2
52.4
H
94
H1
47〜70
別売品番
SKG-22
質量(kg)
2.4
適合コレット
SK20A
シリーズ
MDSK