ADK11-20A-D3ESW-AC200V 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-20A-D〜) CKD 29300059 ADK11-20A-D3ESW-AC200V 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-20A-D〜) CKD 29300059 ADK11-20A-D3ESW-AC200V 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-20A-D〜) CKD 29300059 ADK11-20A-D3ESW-AC200V 屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-20A-D〜) CKD 29300059

屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-20A-D〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC200 注文コード29300059 品番ADK11-20A-D3ESW-AC200V
参考基準価格(税別)¥46,750 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は定格電圧など128種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)
パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。

用途
屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に
周囲温度が低い環境での使用に
付属品サージキラー付 接続口径Rc3/4 質量(kg)1.3 電圧(V)AC200 保護構造IP65 ポート数2ポート弁 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 コイルハウジングオープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2) 最高使用圧力(MPa)2 作動方式通電時開(NC) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)23 消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5 使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下) 使用環境屋内・屋外 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20〜60(但し、凍結なきこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6 耐圧力(MPa)(水圧にて)4 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
注意
※使用流体の油の動粘度は、温度により変化します。ご使用の温度範囲にて、動粘度が50mm²/s以下であることをご確認ください。超えますと、作動が不安定となります。
※弁座漏れの値は、空圧0.02〜1.0MPaにおける値です。0.02MPa未満で使用の場合には作動やシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする