日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
モジュラータイプスペーサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300067
品番
SP26-12-115-A1
参考基準価格(税別)
¥26,990
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
C
50
寸法L(mm)
115
シリーズ
SP
C1
24
寸法Q(Φmm)
26
寸法Q1(mm)
12