日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
モジュラータイプスペーサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300076
品番
SP26-16-140-A1
参考基準価格(税別)
¥28,770
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
C
50
寸法L(mm)
140
シリーズ
SP
C1
31
寸法Q(Φmm)
26
寸法Q1(Φmm)
16