画像準備中

ロータリスーパーインデックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29300286 品番 SRI-200
参考基準価格(税別)¥488,600 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!

付属品サーキュラーハンドル 1個、押え金ボルト 3個、スクロールチャック(R-7) 1個、ガイドピース 2個、治具プレート、万能割出板A・B、テールストック P-150S 仕様サーキュラー1回転:4、サーキュラーハンドル(1目盛)(秒)、単能割出:2、3、4、6、8、12、24、単能割出(秒):±20、角度割出(秒):±15、取付得るスクロールチャック:R-7(内径Φ54)、ガイドピース幅:16h7 質量(kg)65 全高(mm)290 耐荷重(kg)100(垂直) テーブル高さ(mm)152[チャックなし] テーブル径(Φmm)213 平行度(mm)テーブル面とベース:0.015 T溝幅テーブル:12H7(治具プレート取付) 水平耐荷重(kg)200 面振れ(mm)テーブル面:0.015 ハンドル操作角度(°)サーキュラー1回転:4 スピンドル径(Φmm)63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする