日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
把握径(Φmm)
6
寸法L(mm)
105、19.8
注文コード
29301993
品番
MBT50-SKT6C-105P
参考基準価格(税別)
¥55,770
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・把握径・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
把握径(Φmm)
6
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:105
質量(kg)
3.8
H
26〜31
仕様
新型スリムチャック:SKT
タイプ
高速回転
D
0.7〜6.0
C
19.5
寸法L(mm)
105、19.8
シリーズ
SKT-P
C1
25.5
コレット
SK6
対応
高圧センタスルー
寸法l1(mm)
62
シャンク形状
MBT50
別売品番
SKG6-6HG