日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302045
品番
BT50-C42-105P
参考基準価格(税別)
¥69,840
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:105
質量(kg)
5.8
D
42
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
仕様
高速回転
寸法L(mm)
105
シリーズ
C-G
l2
125
C1
86
寸法l1(mm)
73
適合コレット
CCK42、CCNK42、KM42、NK42
チャック内径D(Φmm)
42
シャンク形状
BT50