日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
26
ΦD
25.4
注文コード
29302535
品番
BT50-FMB25.4-45
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・ΦD
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
4.0
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
26
ΦD
25.4
シリーズ
FMBインチシリーズ
寸法L1(mm)
95
寸法F(mm)
50
寸法C(mm)
80
寸法D1(mm)
80
寸法W(mm)
9.5
テーパー
No.50
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
2
寸法C1(mm)
33
寸法C2(mm)
23
ドライブキー
FW6
ロックボルト
FM12