日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
26
ΦD
27
注文コード
29302553
品番
BT50-FMB27-150
参考基準価格(税別)
¥30,980
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・ΦD
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
8.1
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
26
ΦD
27
シリーズ
FMBミリシリーズ
寸法L1(mm)
200
寸法F(mm)
50
寸法C(mm)
80
寸法D1(mm)
80
寸法W(mm)
12
テーパー
No.50
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
2
寸法C1(mm)
33
寸法C2(mm)
23
ドライブキー
FW11
ロックボルト
FM12