日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29303655
品番
PF-RFSS-11.0
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
水溶性切削液 高速切削 長寿命
加工径ΦD(mm)
11.0
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
65
刃径(Φmm)
11
材質
超硬
シリーズ
PF-RFSS
刃長(mm)
22
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク底付穴用
機能
エンド刃
コーティング
TiCN2コート
ねじれ角(°)
(左)30〜35
結合方式
PF結合
食付長さ(mm)
0.6
シャンク形状
ストレートシャンク底付穴用
内径(mm)
5.0
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
11.0