画像準備中

万能割出傾斜円テーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29304057 品番 NST-250HP
参考基準価格(税別)¥730,200 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1〜100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。

テーブル径(Φmm)250 テーブル高さ(mm)151 全高(mm)307 内径(Φmm)センタ:50H7[MT#3] 高さ(mm)センタ:155 スピンドル径(Φmm)50 質量(kg)67 割出数単能:24等配 幅(mm)ガイドピース:16h7 テーブル幅(mm)T溝:10H7 平行度(mm)テーブル面とベース:0.015 面振れ(mm)テーブル面:0.015 振れ精度(mm)テーブル外周:0.015、センタ穴:0.01 付属品テールストック P-150S、割出板A・B 各1枚、ガイドピース 2個、押え金ボルト 4セット、吊金具 2個、チャックプレート X-7E、センタソケット MT#3 耐荷重(kg)垂直:100、水平:200 仕様サーキュラーハンドル[1回転](度):3、サーキュラーハンドル[1目盛](秒):60、傾斜ハンドル[1回転](度):3、傾斜ハンドル[1目盛](秒):300、傾斜ハンドル[副尺1目盛](秒):60、単能割出(秒):40[累積]、角度割出(秒):15[累積]、傾斜割出(秒):40[累積]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする