画像準備中

万能割出傾斜円テーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29304084 品番 NST-500HP
参考基準価格(税別)¥2,045,800 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1〜100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。

テーブル径(Φmm)500 テーブル高さ(mm)285 全高(mm)575 内径(Φmm)センタ:75H7[MT#5] 高さ(mm)センタ:288 スピンドル径(Φmm)61.5 質量(kg)310 割出数単能:24等配 幅(mm)ガイドピース:20h7 テーブル幅(mm)T溝:14H7 平行度(mm)テーブル面とベース0.02 面振れ(mm)テーブル面:0.02 振れ精度(mm)テーブル外周:0.02、センタ穴:0.01 付属品テールストック P-280S、割出板A・B 各1枚、ガイドピース 2個、押え金ボルト 4セット、吊金具 4セット、チャックプレート [X-7G, -9B, -10C, -12]、センタソケット MT#5 耐荷重(kg)垂直:200、水平:500 仕様サーキュラーハンドル[1回転](度):2、サーキュラーハンドル[1目盛](秒):20、傾斜ハンドル[1回転](度):2、傾斜ハンドル[1目盛](秒):60、傾斜ハンドル[副尺1目盛](秒):10、単能割出(秒):40[累積]、角度割出(秒):15[累積]、傾斜割出(秒):60[累積]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする