高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(cm)【ジャックからクリップ型マイクまで】89.5、【クリップ型マイクからイヤホンまで】42 適合機種【MOTOROLA-multi】GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR3500、GDR4200、GDR4800、GL2000、GL2500R、MIT7000、NEXNET2A906、Handie talkieV 注文コード29304258 品番FPG-23MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はイヤホン形状・コード長さ・適合機種など12種類から選べます 他の種類を見る

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【MOTOROLA-multi】GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR3500、GDR4200、GDR4800、GL2000、GL2500R、MIT7000、NEXNET2A906、Handie talkieV 形状耳掛け式のイヤホンマイク付ハングマイクロホン 保護等級IP67 コード長さ(cm)【ジャックからクリップ型マイクまで】89.5、【クリップ型マイクからイヤホンまで】42
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする