高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種【ICOM-multi】IC-DPR7、IC-DPR6、IC-DPR7BT、IC-DU65B、IC-DU55C、IC-DU65C、IC-D60、IC-DU60S1、IC-VH37MFT、IC-DU60S、IC-UH38MFT、IC-UH37MFT 注文コード29304267 品番FPG-26IM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は適合機種など12種類から選べます 他の種類を見る

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【ICOM-multi】IC-DPR7、IC-DPR6、IC-DPR7BT、IC-DU65B、IC-DU55C、IC-DU65C、IC-D60、IC-DU60S1、IC-VH37MFT、IC-DU60S、IC-UH38MFT、IC-UH37MFT 形状耳掛けスピーカータイプのイヤホン付きハングマイロホン 保護等級IP67 コード長さ(cm)【ジャックからクリップ型マイクまで】88、【クリップ型マイクからイヤホンまで】44.5
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29304267 FPG-26IM 52712740 FPG-29IM トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM 1本 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14765809
2023-01-25
用途:
パソコン作業中
ワンズ・ターン モータースポーツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使用していたインカムに比べて顔周りで邪魔にならず使いやすいですが、音量操作ができないので聞き取りづらい声の場合それ以上音量を上げられないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする