ヤブ原産業
カチオンタイトT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5kg)
1セット(5kg)
1セット(16kg)
1セット(40kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5kg)
注文コード
29309929
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途
コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプ
セメント系カチオン性SBR樹脂モルタル
容量(kg)
主材:3.1、硬化液:1.9
形態
PP缶
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
3.1
練り量(L)
3.1
塗布厚さ(mm)
標準:1.0
取扱説明書:
取扱説明書(0.85MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等はケレン及び水洗いにて除去してください。
※吸水のある下地または脆弱したセメント系下地の場合に対しては、水打ちを行うか、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』を塗布した後に施工して下さい。
※カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』若しくはモルタル吸水調整剤を塗布するかモルタル吸水調整剤を混ぜたポリマーセメントモルタルとしてください。
※FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂、シリコン樹脂、撥水剤、ワックス塗布面、軟質面等は十分な接着力が得られませんので使用は避けて下さい。
※下地の部材強度が低いものの上には、重量物の仕上げは避けて下さい。
※他の材料の混入は絶対に避け、セットされた硬化液のみで混錬して下さい。
※保管温度は0~40℃以下として下さい。特に夏場の直射日光が当たる場所での保管は避けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
全国
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
全国
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
全国
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
全国
数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
北海道地方
数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,600
/
税込
¥
13,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
カチオンタイトT 施工動画
参考になった