- 白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業 29310087 - 白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業 29310087 - 白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業 29310087 - 白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業 29310087

白華除去剤 スーパーエフロクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 29310087 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。
一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。

用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。 比重(25℃)1.09 形態ポリ容器 外観淡黄色透明液体 性状強酸性
取扱説明書:取扱説明書(1.82MB)
注意
※適さない部材→大理石、みかげ石等の石材。亜鉛、アルミ、スズ、銅、鉄等の金属及びそれらを含む合金。
※新設若しくは新設に近いコンクリートやモルタル(一般に白い状態)の場合、表面のセメント分が溶かされてコンクリートやモルタル中の砂が露わになり、色や質感が変化しますのでご注意ください。
※強酸性ですので保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
※塩素系漂白剤、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系物質との混合は絶対に避けて下さい。塩素ガスが発生して危険です。
※金属部分は付着しないように養生して下さい。ご使用の際金属缶は腐食するので絶対に避けて下さい。
※ご使用の際は下地に散水して濡れた状態で本剤を塗布して下さい。
※水洗いは必ず行ってください。水洗いを行わないと、溶解した白華の原因物質が表面に残り、乾燥後に再白華する恐れがあります。
※壁面は下方から洗浄して下さい。上方から洗浄すると、ムラが残る可能性があります。 植栽等は枯れる恐れがあるため、十分な養生をしてください。

商品説明動画

スーパーエフロクリーン 施工動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29360530
2025-12-15
用途:
大谷石クリーニング
建設業・工事業

動画を見て購入したが、動画のようにはキレイにならない。薬品塗布後洗車ブラシ等で擦ればそれなりにキレイにはなった。使用量の目安が表示されていればありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする