用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。
液色乳白色
硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)
危険物の類別非危険物
特性防水