商品状態※理由あり(未使用・未開封)接続口径1/2接続方式Rc使用流体圧縮空気エレメント(μm)0.3(サブミクロン)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)80流れ方向標準流れ(左→右)オートドレン仕様手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)圧力計標準圧力計(G401-W)付排気機構リリーフ機構付リリーフリリーフ機構付