※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
オカモトの ビニールテープ
オカモトの ビニールテープ一般用途
ビニールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
注文コード
29311058
品番
No.470【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,900
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.20
基材
ポリ塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
粘着力
1.8N/10mm
用途
電気絶縁用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
伸度(%)
190
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
32.2
体積抵抗率(MΩcm)
1.0×10
6
破壊電圧(kV)
6以上
特性
耐水性、耐薬品性