一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 注文コード29311128 品番EW100AAG-3P100B 4B【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,340 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別) アウトレット
¥25,90010,900
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など188種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC230/200V)5/3・(100V)5/3 定格使用電圧(AC V)100-230共用 種類一般配線用瞬時固定型 フレーム(AF)100 付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M8×15)×6本 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.6 規格JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式表面形(圧着・バー端子用) 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名EW100形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 極数・素子数3P3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50185457
2017-08-03
用途:
電源回路
新和テクノロジ株式会社 様 (その他業種)

選定に悩んだけど、このような商品はそれ相応と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする