サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
マイクロパーム03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
青
注文コード
29311739
品番
EOK03#36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
写真、ポストカード、イラスト描きに。
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
速乾性、極細ペンです。
アルコール系インキを使用しています。
インク色
青
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール染料
タイプ
シングル
線の太さ
極細字
全長(mm)
135(キャップ付)