サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
マイクロパーム03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29311748
品番
EOK03#49
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
写真、ポストカード、イラスト描きに。
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
速乾性、極細ペンです。
アルコール系インキを使用しています。
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール染料
タイプ
シングル
線の太さ
極細字
全長(mm)
135(キャップ付)
入数
1本