サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペンタッチ補充インキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
29312606
品番
HPKN#15
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
インク色
おうどいろ
商品タイプ
補充用インク
インク
油性アルコール系染料
材質
容器:PP、ケース:紙
質量(g)
45
繰り返し・詰め替え
対応