200412 0550 GREAT SASUKE コロナマスカー 大塚刷毛製造 29312765

200412 0550 GREAT SASUKE コロナマスカー 大塚刷毛製造 29312765
200412 0550 GREAT SASUKE コロナマスカー 大塚刷毛製造 29312765

GREAT SASUKE コロナマスカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シート幅(mm)550
内容量1箱(20巻)注文コード29312765品番200412 0550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手切れ性の良い和紙テープを使用したマスカーです。
被着体への着きが良く、はがしがスムーズかつ糊残りが少ないテープを使用。
布テープに比較してテープが薄い為、見切り性能が良くきれいな直線を出せます。
テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤を採用。
広い現場でも必要な長さにカットして使える35M巻き。

用途建築塗装用長さ(m)35テープ幅(mm)20基材和紙テープ地色青紫シート幅(mm)550材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類和紙テープテープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)2.1
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする