HBK-109 AM バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース) 29312826 HBK-109 AM バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース) 29312826 HBK-109 AM バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース) 29312826 HBK-109 AM バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース) 29312826

バルコニー手摺足元カバー50型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 29312826 品番 HBK-109 AM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。
ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。
大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。
AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。

材質AES アンバー 質量(g)18 タイプ50□用
注意
※前後左右設置を間違えないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29312826
2025-12-18
用途:
手摺 リフォーム
Asai建築 株式会社 様 (建設業・工事業)

ばっちり 綺麗に仕上がった。施主からの 写真のみで 発注しましたが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする