クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29312843 品番 G-209-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。

用途
荷役作業
連結金具
寸法A(mm)11.9 寸法B(mm)7.85 寸法C(mm)28.7 寸法D(mm)6.35 寸法E(mm)19.8 寸法F(mm)15.5 使用荷重(t)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする