クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29312859 品番 G-209-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。

用途
荷役作業
連結金具
寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)9.65 寸法C(mm)31 寸法D(mm)7.85 寸法E(mm)21.3 寸法F(mm)19.1 使用荷重(t)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする