軸付き布バフ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29312869 品番 ST-A1515231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。

用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。 軸径(Φmm)2.34 粒度ブルー(ソフト) 寸法(mm)15×15 タイプブルー(ソフト) 軸長(mm)30 適合材ジュエリー等の精密細工貴金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29312844
2025-12-13
用途:
シルバーリングいぶし研磨

フェルト製だと摩耗早いしバフかす出やすいが
布の積層だから目詰まりしにくく
フェルトの倍以上耐久性ある

硫黄でいぶし後、ピンクと白棒で陰影出し
ブルー、ホワイトと青棒で鏡面研磨

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする