クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29312904
品番
G-209-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
寸法A(mm)
31.8
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
71.5
寸法D(mm)
19.1
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
46
使用荷重(t)
4.75