クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビーワイドボディーシャックル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313437
品番
G-2160-7t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
使用荷重(t)
7
寸法A(mm)
31.8
寸法B(mm)
46.2
寸法C(mm)
90.4
寸法D(mm)
40.6
寸法E(mm)
104
寸法F(mm)
22.4
寸法G(mm)
149
寸法H(mm)
17.5