クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビーワイドボディーシャックル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313455
品番
G-2160-18t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
用途
荷役作業
連結金具
使用荷重(t)
18
寸法A(mm)
51.6
寸法B(mm)
68.3
寸法C(mm)
148
寸法D(mm)
63.5
寸法E(mm)
172
寸法F(mm)
35.1
寸法G(mm)
238
寸法H(mm)
29.5