クロスビーワイドボディーシャックル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29313498 品番 G-2160-75t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。

用途
荷役作業
連結金具
使用荷重(t)75 寸法A(mm)105 寸法B(mm)136 寸法C(mm)293 寸法D(mm)127 寸法E(mm)321 寸法F(mm)69.9 寸法G(mm)474 寸法H(mm)60.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする