クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビーステージ用シャックル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313525
品番
S-209T-2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
舞台上での取付金具など。
使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
20.6
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
47.8
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
33.3
寸法F(mm)
30.2