クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビーアイフックバネ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313577
品番
L-320A-2.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
外れ止め金具付フックです。
2ヶ所にクイックチェックが付いています。
クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
使用荷重(t)
2.5
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法H(mm)
25.4
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
25.4
寸法B(mm)
89.5
寸法C(mm)
38.1
寸法I(mm)
26.2
寸法G(mm)
28.7