クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビーアイフックバネ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313629
品番
L-320A-16t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
外れ止め金具付フックです。
2ヶ所にクイックチェックが付いています。
クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
使用荷重(t)
16
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法H(mm)
57.5
寸法A(mm)
256
寸法F(mm)
32.3
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
63.5
寸法B(mm)
211
寸法C(mm)
82.5
寸法I(mm)
66.5
寸法G(mm)
72