クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの 吊具用アイボルト
クロスビースライドロック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313699
品番
SL-150M M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
工具不要で取付取外し可能
横吊り可能
用途
金型などの吊り上げ作業
アイボルトでの横吊り作業
寸法B(mm)
42.5
寸法C(mm)
62.6
寸法E(mm)
33
寸法F(mm)
10.5
寸法H(mm)
32.9
寸法J(mm)
54
寸法T(mm)
18.3
使用荷重(t)
0.75